SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの ボトムス ヤッケ
前開パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
LL
色
グレー
注文コード
73529867
品番
651
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
85-90
素材
撥水加工
色番
2
ワタリ(cm)
41