エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エアージェイの スマホ/タブレットスタンド
スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73529996
品番
ATST-3 WH
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途
伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド
材質
ABS、鉄、シリコン
色
ホワイト
耐荷重(kg)
最大約1
本体質量(g)
約282
対応機種
25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
回転機能・高さ調節
再生紙使用マーク
適合
注意
※装着時のミスや取り外す際に生じた破損・損傷等については一切の責任を負いかねます。