SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの トップス ヤッケ
ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
ネイビー
注文コード
73530025
品番
883
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
89
素材
撥水加工
色番
5