画像準備中

ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ブルー 注文コード73530181 品番883
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)74 裄丈(cm)84 素材撥水加工 色番30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする