SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの ボトムス ヤッケ
ヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
色
ネイビー
注文コード
73530208
品番
884
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
75-80
素材
撥水加工
色番
5
ワタリ(cm)
33