SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの ボトムス ヤッケ
ヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
色
シルバーグレー
注文コード
73530330
品番
884
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
80-85
素材
撥水加工
色番
12
ワタリ(cm)
34