画像準備中

ヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM ブルー 注文コード73530366 品番884
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)66 ウエスト(cm)75-80 素材撥水加工 色番30 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする