画像準備中

裾ゴムヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ4L ネイビー 注文コード73530461 品番887
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズ・色など17種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)71 ウエスト(cm)95-100 素材撥水加工 色番5 ワタリ(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする