SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの オールシーズン トップス
ナイロンウィンドブレーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
M
注文コード
73530707
品番
990
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
82
素材
シレー加工 撥水加工
色番
19