SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの レインウェア
SLASHの 上下セット レインウェア
鳶レインウェア(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
F
注文コード
73531328
品番
1177
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
F
胸囲(cm)
122
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
80
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8,000mm)
色番
6