画像準備中

鳶レインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズL サイズ(cm)F 注文コード73531337 品番1177
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズL サイズ(cm)F 胸囲(cm)126 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)80 裄丈(cm)83 素材PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8,000mm) 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする