SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの レインウェア
SLASHの 上下セット レインウェア
総裏メッシュレインウェア(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
73531441
品番
1181
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
75-85
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
84
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8,000mm)
色番
5
ワタリ(cm)
37.5