SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの トップス ヤッケ
コットンヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ベージュ
注文コード
73531617
品番
2099
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
78
色番
1