画像準備中

コットンヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ベージュ 注文コード73531635 品番2099
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)84 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする