SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの ボトムス ヤッケ
ナイロンヤッケパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
色
ネイビー
注文コード
73531870
品番
551
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
84-94
素材
撥水加工
色番
5
ワタリ(cm)
34