画像準備中

ナイロンヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ5L ネイビー 注文コード73531906 品番551
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズ・色など19種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ5L 混率(%)ナイロン100 股下(cm)71 ウエスト(cm)120-130 素材撥水加工 色番5 ワタリ(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする