SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの トップス ヤッケ
ナイロンヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
ワイン
注文コード
73532001
品番
661
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色
ワイン
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
80
素材
撥水加工
色番
4