画像準備中

ナイロンヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ネイビー 注文コード73532046 品番661
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ・色など19種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)69 裄丈(cm)80 素材撥水加工 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする