12リットル超音波大容量加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73532209 品番SL-CU120KU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

上部給水
大容量の12リットルタンク
湿度設定可能(40%〜90%:5%単位)
移動に便利なキャスター付き
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
UVCライトで常時除菌

セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×2 材質ABS 寸法(mm)600×220×840(延長パイプ含む) 質量(kg)4.6 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)60 タンク容量(L)12 コード長さ(m)1.5 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積最大約44.2m2 連続加湿時間(時間)最大約13 アズワン品番65-1211-07 噴霧量(L/h)最大0.95

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする