SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの レインウェア
SLASHの 上下セット レインウェア
レインウェア(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ローズピンク
サイズ
4L
注文コード
73532326
品番
3111
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ローズピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
90-100
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
86
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8,000mm)
色番
14
ワタリ(cm)
42