画像準備中

レインウェア(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグリーン サイズL 注文コード73532448 品番3111
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る
ライトグリーン サイズL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)73 ウエスト(cm)75-85 着丈(cm)76 裄丈(cm)82 素材PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8,000mm) 色番78 ワタリ(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする