エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
スマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
73532455
品番
P-STRWBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
土台が360度回転し、縦横自由な向きで動画視聴できるスタンド機能付きの落下防止スタンドリングです。
色
ブラック
セット内容
スタンドリング×1、フィルム×1
材質
亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:42.0×4.0×72.0、貼り付け面:直径約25.0
耐荷重(g)
250以上の機器本体には使用しないでください