エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
スマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
73532464
品番
P-STRWPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
土台が360度回転し、縦横自由な向きで動画視聴できるスタンド機能付きの落下防止スタンドリングです。
色
ピンク
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×4×72
セット内容
スタンドリング×1、フィルム×1
材質
亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
直径(Φmm)
約25(貼り付け面)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73532464
P-STRWPN
73532473
P-STRWSV
スマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転
エレコム
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088