画像準備中

ソフィスリペルヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ブレイキンモールド 注文コード73532536 品番0550
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。

ブレイキンモールド サイズ5L 胸囲(cm)145 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)82 裄丈(cm)94 素材マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風 色番72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする