1ドア冷蔵庫 46L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73532577 品番YFR-51(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。
2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。

用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)44.5 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111/111
取扱説明書:(4.51MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
賃貸マンションの台所に備付
株式会社クレスト 様

管理しているワンルームマンションに備え付けてある冷蔵庫が壊れた為、新品を探したところキッチンの下のスペースにピッタリ合うこの冷蔵庫を見つけました。製氷機付きでミニキッチンにすっきりと収まり入居者様にも喜んでもらえました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする