車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73532674 品番IT850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。

用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫 仕様組み立て式 材質スチール 質量(kg)2.3 内径(Φmm)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450 適合ポール外径(Φmm)25
注意
※固定後、しっかりと固定されているか確認をしてください。
※土台と筒は付属のネジでしっかりと固定をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥560 / 税込 ¥616
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
離島数量1につき ¥560 / 税込 ¥616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
ポール固定
その他業種

最初試しで車以外で使っていましたが、すぐ斜め?か分かりませんがぐらぐら揺れました。歪んでいる?説明書もなかったので間違ったねじのはめ方したかもしれません。グラグラと揺れているためこのまま車に持っていったら使う前に、車体にぶつかりで利用できないと思った。二度と買わないと思います

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして、大変申し訳ございません。メーカーに申し伝え、改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする