SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの トップス ヤッケ
ソフィスリペルヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
ピンブラック
注文コード
73532728
品番
0550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。
色
ピンブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
137
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
91
素材
マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風
色番
86