N209WMX コードレスパンチャー (複動型) オグラ 73532735 N209WMX コードレスパンチャー (複動型) オグラ 73532735 N209WMX コードレスパンチャー (複動型) オグラ 73532735 N209WMX コードレスパンチャー (複動型) オグラ 73532735 N209WMX コードレスパンチャー (複動型) オグラ 73532735 N209WMX コードレスパンチャー (複動型) オグラ 73532735

コードレスパンチャー (複動型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73532735 品番N209WMX
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。
穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。
抜き上げ時のストレスが無い複動式。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。
Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)
付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。
マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。

電圧(V)40 バッテリー容量(Ah)2.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレス40 最大穴あけ能力(mm) 鉄工一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t9 長さ(mm)398 幅(mm)129 高さ(mm)315 質量(kg)11.6 適合バッテリーBL4025 40Vmax-2.5Ah 付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2 仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回 モーター直流ブラシレスモーター 充電時間(分)約28(冷却時間を除く) 穴の形状丸穴/長穴 使用充電器DC40RA 最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
注意
※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする