6050-175 ケーブルペンチ フジ矢 73532744 6050-175 ケーブルペンチ フジ矢 73532744 6050-175 ケーブルペンチ フジ矢 73532744 6050-175 ケーブルペンチ フジ矢 73532744 6050-175 ケーブルペンチ フジ矢 73532744 6050-175 ケーブルペンチ フジ矢 73532744

ケーブルペンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 73532744 品番 6050-175
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)
くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。
硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。
新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。
グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。

用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。 全長(mm)183 材質(本体)特殊鋼 質量(g)282 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(mm2)IV線Φ22 アズワン品番65-2358-71 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
注意
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないでください。
※切断部材によっては性質上表面に跡がつく場合がありますが品質上問題はありません。
※ケーブル切断刃で硬線を切らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする