VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ペンチ
VICTOR(花園工具)の 強力ペンチ
寸切り修正ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
73532769
品番
MZHG-200
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。
ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。
薄型軽量で携帯性UP。
用途
電気工事・金工作業・機械部品の組立等。
寸切りボルトの修正にご使用ください。
サイズ(mm)
200
切断能力(Φmm) 銅線
4.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
1.6・2.0
サイズ
寸切り:W3/8
タイプ
くわえ部:ギザ付き
仕様
簡易圧着機能付き(1.25〜3.5)
質量(g)
290
材質(本体)
特殊鋼
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※能力以上の使用はしないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。