従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。 各種加工・解体に最適。 AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。 1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断) BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。 風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。 キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。