BMX-7SET 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ 73532796 BMX-7SET 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ 73532796 BMX-7SET 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ 73532796

充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73532796 品番 BMX-7SET
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。
各種加工・解体に最適。
AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。
1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)
BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。
風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。
キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。

セット内容バッテリー×1、充電器、電池カバー、鉄・ステンレス兼用チップソー UT-180×2、収納ケース、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ 質量(kg)4.5(電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000 モーター直流ブラシレスモーター 最大切込深さ(mm)60.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257 切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材) 最大切断能力(mm)角パイプ:60×60 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A) 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180〜185×20(または19)
注意
※蓄電池および充電器は別売りです。セット品「BMX-7SET」には付属しております。ご注意下さい。
※BSL3620/3626/3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズの蓄電池はご使用になれません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする