画像準備中

ソフィスリペルウィンドブレーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブレイキンモールド サイズLL 注文コード73532825 品番0551
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。

ブレイキンモールド サイズLL 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)76 裄丈(cm)88 素材マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風 色番72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする