フジ矢
フジ矢の ドライバー/ビット
フジ矢の ドライバー
フジ矢の 電工ドライバー
電工DV黒金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73532875
品番
526D-BG
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。
握りやすいグリップ形状採用しました。
マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
グリップ上部で+-を見分けることができます。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
150
用途
配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。
全長(mm)
236
質量(g)
95
商品構成
単品
アズワン品番
65-2358-56
刃先マグネット
あり
注意
※保護メガネを着用してご使用ください。
※絶縁ドライバーではないため、必ず電気を遮断してご使用ください。
※軸カバーはショート防止用のため、使用前に摩耗・破損がないか確認しご使用ください。
※こじる・ハンマーでの打撃はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。