SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの オールシーズン トップス
ソフィスリペルウィンドブレーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シングルストローク
サイズ
L
注文コード
73532877
品番
0551
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。
色
シングルストローク
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
86
素材
マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風
色番
76