フジ矢
フジ矢の ドライバー/ビット
フジ矢の ドライバー
フジ矢の グリップドライバー
貫通DV黒金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73532909
品番
524K-BG
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。
握りやすいグリップ形状採用しました。
マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
全長(mm)
186
軸長(mm)
100
質量(g)
127
刃先マグネット
あり
用途
潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。
商品構成
単品
アズワン品番
65-2358-59
注意
※保護メガネを着用してご使用ください。
※作業時は必ず電気を遮断してご使用ください。
※こじらないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。