コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73533024 品番 GEX10.8V-125H
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター

用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 付属品本体のみ、キャリングケースL-BOXX136N、ダストバッグユニット(ダストバッグ・アダプター)、125mmΦラバーパッド(ミディアム)*本体装着、125mmΦサンディングペーパー#120×1枚 質量(kg)0.95(バッテリー未装着時) 回転数(min-1[r.p.m])6000〜10000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(Φmm)サンディングペーパー:125 ストローク数(min-1)12000〜20000[r.p.m] オービットダイヤ(mm)軌道:2.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×108×194
注意
※GEX10.8V-125Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする