用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
付属品本体のみ、キャリングケースL-BOXX136N、ダストバッグユニット(ダストバッグ・アダプター)、125mmΦラバーパッド(ミディアム)*本体装着、125mmΦサンディングペーパー#120×1枚
質量(kg)1.05(バッテリー未装着時)
回転数(min-1[r.p.m])6000〜10000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(Φmm)サンディングペーパー:125
ストローク数(min-1)12000〜20000[r.p.m]
オービットダイヤ(mm)軌道:2.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×108×224