SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの ボトムス ヤッケ
ソフィスリペルパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
S
色
ブラック
注文コード
73533130
品番
0552
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ。大胆なプリントデザインを反映したスポーティスタイル。ヘルメット着用時の使用感に配慮した大型フード。
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
64-72
素材
マイクロリップストップ 撥水・防汚加工 防風
色番
6
ワタリ(cm)
34