※調整可能

足踏式消毒液スタンド ボトル付き

(5件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73533146 品番MN-AS1K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き

寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10〜36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルコール液は同梱しておりません。(別売)
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【足踏式消毒液スタンド ボトル付き 】手で容器に触れないから安心・衛生的! .
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73533146 MN-AS1K 57899854 TTM-08A ダークブロンズ 足踏式消毒液スタンド タカラ産業 足踏式消毒液スタンド タカラ産業 1セット 18,980 税込20,878 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
来客用に使用します。
社会福祉法人ビバランド 様 (医療・福祉・介護関連業)

とてもスマートで場所を取らずに置けるので良かったです

対象商品:
73533146
2023-11-06
用途:
農産物加工時手指の消毒
有限会社 サンファームハラ 様 (農・林・水産業)

しっかりとした造りで耐久性がありそう。ボトルを置く台にゴムシートなどの滑り止めがあればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
73533155
2023-02-14
用途:
事務所入り口に設置(従業員・来客用)

シンプルなつくりなので説明書がなくても組立可能でした。付属のアルコール容器を使うより、市販されている500ml入りのアルコール消毒薬のほうがピタッと収まります。土足でペダルを踏むので、白ではなく黒を購入すればよかったと少し後悔しています。使い勝手はとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
73533146
2022-06-30
用途:
手指の消毒
飲食業

心配していた、安定感についても、問題なく使用できています。ただボトルの先が動いてしまうので、滑り止めを貼って対応しています。

対象商品:
73533146
2022-06-01
用途:
店内お客様用
卸売・小売業

シンプルなデザインで、置き場にも困らない大きさで重宝しています。
ただボトルを置く台が滑るので、台の内側に滑り止めのゴムがあると良いかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質が鉄となっていますが、アルコール使用で錆は発生しますでしょうか。
回答:
アルコール液を長期間触れた状態で放置した場合、
錆が発生する可能性がございますので、アルコールが付着した場合は拭き取ってください。
2024-09-12
質問:
パーツのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-09-12

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする