デンゲンプラグ&チェーンセットB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73533164 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

照明器具を吊下げて設置できます。

用途AC100V専用の差し込みプラグを付属 適合機種MADB40003K1P/N-8・MMDB40003K1/N-8 セット内容デンゲンプラグ&チェーンセットB 電源コード(m)2 チェーン長(mm)吊下げ用:300×2 取付金具電源プラグ:1個 電源プラグ2000mm×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※200V使用不可
※「MMK」から始まるトラフ器具

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73533164
2023-09-11
用途:
蛍光灯器具の取り付け、配線
土田制御 様

これはとても便利に使うことが出来ました。
次回またレピートで購入したいと思います。
通常の蛍光灯チェーンよりちょっと小さめだったことから外見も良く好評でした。
また、電源コードのコードクリップ部品も付属だったのでまったく無駄なく
使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする