曜日別特売
FS-M5 FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業 73533189

FS-M5 FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業 73533189
FS-M5 FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業 73533189

FS2000マルチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径D(Φmm)125
内径H(Φmm)22
内容量1枚注文コード73533189品番FS-M5
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。
切れ味を重視したセグメントタイプ。
さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。

用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断外径D(Φmm)125刃厚T(mm)2.1内径H(Φmm)22適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鉄筋コンクリート管、アルミ管などの非鉄金属管、一般鋼管、および高合金鋳鉄品等の切断には絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする