アースクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20L) 注文コード 73533198 品番 1129812003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。
有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。

用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 付属品ノズル 仕様人体への影響:無し 材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 容量(L)20 液性水素イオン濃度:中性 香り無臭 界面活性剤(%)5.5以下 商品タイプ本体
注意
※飲用不可です。
※皮膚の弱い方は保護手袋、又は保護メガネを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
建設現場での油分清掃用
建設業・工事業

一部の顧客が油分処理用にこの銘柄を指定しているため購入。
必要以上に現場を汚さず、回収処理不要のため便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする