ULHB0005 ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog 朝日ウッドテック 73533349

ULHB0005 ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog 朝日ウッドテック 73533349
ULHB0005 ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog 朝日ウッドテック 73533349
ULHB0005 ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog 朝日ウッドテック 73533349
ULHB0005 ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog 朝日ウッドテック 73533349
ULHB0005 ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog 朝日ウッドテック 73533349

ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
オーク
内容量1箱(24枚)注文コード73533349品番ULHB0005
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

上貼りなのに本物の木
さらに犬にやさしい滑りにくさを実現
天然木のぬくもりと犬にやさしい滑りにくさを備えた、既存の床暖房がそのまま使える、リフォーム用天然木仕上げの薄型上貼りフローリング。
床暖房を使用している既存フローリングを剥がさず、両面テープ+接着剤で施工できる厚さ3.9mmの上貼り用薄型フローリングです。
上貼りしても床暖房温度の低下は1℃未満で、既存の床暖房はそのまま使用できます。
また、小型犬に多い「膝蓋骨脱臼」対策として、一般的なフローリングより滑りにくく、足腰に負担がかかりにくい仕様にしました。
天然木の質感と耐久性を兼ね備えた塗装仕上げで、高級感とあたたかみも両立しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。
ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。
シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。

用途
住宅用/床暖房対応
オーク
仕様
抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、内装上履用、上貼り用、下地:合板等、防滑塗装、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、ホットカーペット対応、車イス対応、専用両面テープ装着済み
長さ(mm)
909
幅(mm)
150
厚さ(mm)
3.9
表面
銘木単板
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※防音性能が担保できないため、防音直貼りフローリングの上には施工できません。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。
※本製品は、小型犬(体重約10kg 未満)の滑り抵抗を想定しています。
※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、 または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。
※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサしてる、爪や毛が長いなどの 理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。
※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。
※フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住宅用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。
※化学モップ、化学雑巾、またはフローリングワイパー(ドライタイプ)のご使用されますと、これらに含まれる油分や流動パラフィンなどの成分によって、滑りやすくなる場合がありますので、十分ご注意ください。
※排泄物や嘔吐物が長期間床上に滞在すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込む恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする