サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード73533726 品番304-8092
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー
充電電圧:DC-5V
警報時電流:55mA以上
アラーム持続時間:70uA以上
持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能
音量レベル:90・110・135dB
センサー感度:低・中・高
アラーム音周波数:2kHz・5kHz

材質ABS+PC 寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5 質量(g)60 バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能 本体サイズ(mm)67×42×23.5 検知距離(m)〜3 送信周波数(MHz)315 防水性IPX5 作動温度(℃)−10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする