ノンコンタクトタイマー

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73534004 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。
本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。
本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。

用途衛生面に配慮したい場所で 材質ABS樹脂 質量(g)70 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22 表示形式デジタル 設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位) 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 防水性防滴(正面) カウントダウン機能 非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
取扱説明書:(3.4MB)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

設置方法は3パターン対応。誤作動操作ロック機能付きタイマー。
設置方法3つ センサー

背面にはマグネット付き。スタンドを立てて据え置きも可能。上部には吊り下げ用の穴もあり、設置方法は3パターン。
センサーが誤作動しないよう、センサーとボタン操作をロックできる機能付きです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73534004
2022-09-15
用途:
食品工場入場口の手洗い時間計測

取扱説明書に記載されている感度は「センサー正面から約2センチ」ですが1〜3ミリに近づけなければ作動しません。
設置した4台ともに同様の状況です。
入場者にはセンサー付近をスイッチの様に押してもらい運用しています。

23人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする