曜日別特売
812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534006

 

812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534006
812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534006
812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534006
812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534006
812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534006

プラケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台ライトベージュ適合耐荷重(kg)8(棚板1枚あたり)注文コード73534006品番812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「軽量」・「丸洗いOK」・「サビない」プラスチック製の良さを活かした室内用のケージです。ペットの出し入れやケージ内のお掃除がしやすいよう、天面と前面に大きめの扉を付けました。天面は開け閉め可能で、完全に取り外しての使用も可能です。キャスター付きで、移動や掃除も楽に行えます。お客様組み立てとなります。

適合ライトベージュ耐荷重(kg)8(棚板1枚あたり)製品質量(g)13800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×565×1189底面サイズ(mm)約778×526棚板寸法(mm)約380×526入口寸法(mm)約361×400本体内寸法(mm)約775×522×1090

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする