曜日別特売
812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534015

 

812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534015
812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534015
812 プラケージ アイリスオーヤマ 73534015

プラケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
ライトグレー
適合
耐荷重(kg)
8(棚板1枚あたり)
注文コード
73534015
品番
812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「軽量」・「丸洗いOK」・「サビない」プラスチック製の良さを活かした室内用のケージです。ペットの出し入れやケージ内のお掃除がしやすいよう、天面と前面に大きめの扉を付けました。天面は開け閉め可能で、完全に取り外しての使用も可能です。キャスター付きで、移動や掃除も楽に行えます。お客様組み立てとなります。

適合
ライトグレー
製品質量(g)
13800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
825×565×1189
本体内寸法(mm)
約775×522×1090
耐荷重(kg)
8(棚板1枚あたり)
底面サイズ(mm)
約778×526
棚板寸法(mm)
約380×526
入口寸法(mm)
約361×400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする