曜日別特売
813 プラケージ アイリスオーヤマ 73534031

 

813 プラケージ アイリスオーヤマ 73534031
813 プラケージ アイリスオーヤマ 73534031
813 プラケージ アイリスオーヤマ 73534031
813 プラケージ アイリスオーヤマ 73534031

プラケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
色
ライトベージュ
適合
猫
耐荷重(kg)
8(棚板1枚あたり)
注文コード
73534031
品番
813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

「軽量」・「丸洗いOK」・「サビない」プラスチック製の良さを活かした室内用のケージです。ペットの出し入れやケージ内のお掃除がしやすいよう、天面と前面に大きめの扉を付けました。天面は開け閉め可能で、完全に取り外しての使用も可能です。キャスター付きで、移動や掃除も楽に行えます。お客様組み立てとなります。

適合
猫
色
ライトベージュ
製品質量(g)
19600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
825×565×1752
本体内寸法(mm)
約775×522×1656
耐荷重(kg)
8(棚板1枚あたり)
底面サイズ(mm)
約778×526
棚板寸法(mm)
約380×526
入口寸法(mm)
約361×400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする