SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM1209R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73534275
品番
TLM1209R-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥50,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥43,112
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
9
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
12
色
赤(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。